Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C5ED8UG0200A40A40-E Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller IE-C5ED8UG0200A40A40-E Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Weidmüller IE-C5ED8UG0200A40A40-E Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101354202
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1345030200
EAN/GTIN:
     4050118268218
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schleppkettenkabel, Ethernet Cat.5 PUR

Industrial Ethernet Verbindungstechnik von Weidmüller bietet die optimale Lösung für die Infrastruktur Ihrer Maschine, Anlage oder Fabrikhalle. Sie erhalten die gesamte Verbindungstechnik aus einer Hand.

Ihre Vorteile:
- IEC-genormte Steckverbinder in den Varianten 1, 4, 5, 6 und 14
- durchgängig in Cat.6A bei der STEADYTEC® - Technolgie
- in IP20 und IP67
- alle relevanten Industrieanschlüsse: RJ45, SC, ...
- umfassendes Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.8 mm
Gewicht
1085 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
AWG Kabelgröße
26/7
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.