Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF180I 1 GB Kompaktflash MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CF180I 1 GB Kompaktflash MLC
Transcend CF180I 1 GB Kompaktflash MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101302075
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GCF180I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die SLC Mode Technologie von Transcend ist eine kostengünstige Lösung, die eine ähnliche Leistung wie SLC NAND Flash zu einem günstigeren Preis bietet. Die SLC Mode CF180 CompactFlash-Karten von Transcend zeichnen sich durch eine hohe Datenübertragungsrate aus und eignen sich perfekt für embedded Systeme, medizinische Instrumente, Straßenüberwachungssysteme und andere industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Leistung und Kapazität. Dank der Static Data Refresh-Technologie verfügen dieCF180-Karten über eine Fehlerkorrekturfunktion, erhalten die Datenintegrität und haben eine längere Lebensdauer. Transcend bietet die CF180I CompactFlash-Karte auch mit erweitertem Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃) an, um eine dauerhafte Funktionalität, verbesserte Haltbarkeit und optimale Zuverlässigkeit in besonders anspruchsvollen unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Speicher
Kapazität
1 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.6 W
Speicherspannung
3.3,5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.