Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 32GB (2K) DDR5 6000MHz Vengeance B Speichermodul 2 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 32GB (2K) DDR5 6000MHz Vengeance B Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair 32GB (2K) DDR5 6000MHz Vengeance B Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair 32GB (2K) DDR5 6000MHz Vengeance B Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair 32GB (2K) DDR5 6000MHz Vengeance B Speichermodul 2 x 16 GB
Corsair 32GB (2K) DDR5 6000MHz Vengeance B Speichermodul 2 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100861666
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2B6000C40
EAN/GTIN:
     840006662372
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
NOCH MEHR, NOCH SCHNELLER
Im Zeitalter von Mehrkernprozessoren gewährleistet der unglaublich schnelle DDR5-Speicher, dass die Daten schnell und problemlos zu Ihrer High-End-CPU gelangen. Gaming, Content-Erstellung, 100 geöffnete Browser-Tabs oder Multi-Tasking sind kein Problem mehr, denn Ihr PC kann komplexe Aufgaben schneller als je zuvor im Handumdrehen bewältigen.

ONBOARD-SPANNUNGSREGELUNG
Sie haben die Macht und die Kontrolle. Die integrierte Spannungsregelung mit der iCUE-Software ermöglicht eine einfachere, feiner abgestimmte und stabilere Übertaktung als je zuvor.

ANPASSBARE INTEL XMP 3.0 PROFILE
Warum sollten Sie Ihre Performance-Einstellungen weiterhin jedes Mal mühselig anpassen, wenn Sie Ihre eigenen XMP-Profile über iCUE speichern?
Gestalten und speichern Sie Ihre eigenen Einstellungsprofile je nach Anwendung oder Aufgabe, um für maximale Effizienz zu sorgen.

KOMPAKTER FORMFAKTOR
Durch die niedrige Bauhöhe ist eine breite Kompatibilität mit nahezu jedem DDR5-Build gegeben.

HANDVERLESENE, STRENG SELEKTIERTE SPEICHERCHIPS
Stellen gleichbleibende Hochfrequenz-Spitzenleistungen mit Optionen für aggressives Timing sicher..

HEATSPREADER AUS MASSIVEM ALUMINIUM
Der Heatspreader im eleganten VENGEANCE-Look harmoniert mit dem Design moderner Systeme und leitet effektiv Abwärme von Ihrem Arbeitsspeicher ab.

HOCHLEISTUNGS-PCB
Garantiert Signalqualität und -stabilität für ein erstklassiges Übertaktungspotenzial.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,40*
€ 249,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.