Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217040 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OS2 Blau, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217040 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OS2 Blau, Weiß, Gelb
Synergy 21 S217040 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OS2 Blau, Weiß, Gelb
Synergy 21 S217040 Glasfaserkabel 0,5 m 2x LC OS2 Blau, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100794930
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217040
EAN/GTIN:
     4038816114112
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1310 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Plug
Ja
Zertifizierung
IEC 61300-3-4, IEC 61300-3-6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.