Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217068 Glasfaserkabel 190 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217068 Glasfaserkabel 190 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217068 Glasfaserkabel 190 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217068 Glasfaserkabel 190 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217068 Glasfaserkabel 190 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Synergy 21 S217068 Glasfaserkabel 190 m 4x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100792006
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Kabelgewicht
40.5 kg/km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
190 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
4x LC
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,97*
€ 475,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.