Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S217085 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S217085 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217085 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217085 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217085 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Synergy 21 S217085 Glasfaserkabel 160 m 8x LC U-DQ(ZN) BH OM4 Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100792002
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S217085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
160 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
8x LC
Anschluss 2
8x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,53*
€ 649,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,71*
€ 642,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,16*
€ 602,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,10*
€ 567,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.