Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Viewsonic X11-4K Beamer Standard Throw-Projektor LED 4K (4096x2400) 3D Schwarz, Hellbraun, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100743163
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X11-4K
EAN/GTIN:
     766907014549
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
261 x 271 x 146 mm
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Heimkino
Produktfarbe
Schwarz, Hellbraun, Silber
LED-Anzeigen
Ja
Objektiv
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 8,5
Zoom-Fähigkeit
Ja
Offset
100 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektionstechnologie
LED
native Auflösung des Projektors
4K (4096x2400)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 200 "
Projektorhelligkeit
2400 LED-Lumen
Projektionsabstand
0.5 - 3.5 m
Trapezkorrektur, horizontal
40 °
Trapezkorrektur, vertikal
40 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RJ-45
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
261 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
146 mm
Verpackungsbreite
402 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
7500 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
Leistung, USB Typ-C
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
25 dB
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Persisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, SWA, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen
24
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.100,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,23*
€ 1.362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,90*
€ 1.361,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,36*
€ 1.345,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,23*
€ 1.330,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,38*
€ 1.309,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.