| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100724872 Herst.-Nr.: WV-SDB256G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Ausdauer | 3000 Zyklen pro logischen Sektor | Speicher | Kapazität | 256 GB | | Flash Card Typ | MicroSDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 50 MB/s | | Interner Speichertyp | 3D NAND | | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 256 gb micro sd klasse 10, micro sd, micro sd 256gb |
| | |
| |