Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-SDA128G Speicherkarte 128 GB SDXC 3D NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-SDA128G Speicherkarte 128 GB SDXC 3D NAND Klasse 10
i-PRO WV-SDA128G Speicherkarte 128 GB SDXC 3D NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100724433
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-SDA128G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
3000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
50 MB/s
Interner Speichertyp
3D NAND
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.