Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-SDB032G Speicherkarte 32 GB MicroSDHC 3D NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-SDB032G Speicherkarte 32 GB MicroSDHC 3D NAND Klasse 10
i-PRO WV-SDB032G Speicherkarte 32 GB MicroSDHC 3D NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100721660
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-SDB032G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
3000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
50 MB/s
Interner Speichertyp
3D NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.