Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223613 Netzteil 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223613 Netzteil 12 W Schwarz
Hama 00223613 Netzteil 12 W Schwarz
Hama 00223613 Netzteil 12 W Schwarz
Hama 00223613 Netzteil 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100705107
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223613
EAN/GTIN:
     4047443486226
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Automatischer Überlast- und Überhitzungschutz sowie Kurzschlussschutz schützt die angeschlossenen Geräte
    - Ob Plus oder Minus: Mit der umkehrbaren Polarität sind Sie immer flexibel, je nach Anforderung des elektronischen Gerätes
    - LED-Funktionsanzeige: Kontrollleuchte zeigt an, ob das Netzteil mit Strom versorgt wird
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
12 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung, Überlastschutz, Umgekehrte Polarität, Kurzschluß
Leistungen
Zertifizierung
CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.