Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview LVO231510 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview LVO231510 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Blau
Lanview LVO231510 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Blau
Lanview LVO231510 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100407341
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     LVO231510
EAN/GTIN:
     5704174892434
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
46 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
47 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Compliance certificates
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Verkleidungsdurchmesser
150 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Einführungsverlust
0.14 dB
Rückflussdämpfung
38.42 dB
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
Rohs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.