Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Sandberg 135-78 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-135-78
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     135-78
EAN/GTIN:
     5705730135781
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Der Laptop AC Adapter 90W EU+UK ist eine kostengünstige Alternative zu einer Original-Stromversorgung und Sie werden keine Unterschiede bei der Leistung feststellen. Mit einem Adapter ist der Stecker der Stromversorgung auch für Ihren Laptop geeignet. Tauschen Sie ihn einfach durch einen der vielen beiliegenden Steckertypen aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
15 - 20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
240 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsstrom
6 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
50 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
126.5 mm
Gewicht
337 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Stromadapter enthalten
Ja
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Einfache Installation
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
679
pro Stück
€ 10,00*
ab € 30,09*
€ 40,74*
3 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,45*
€ 44,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,39*
€ 55,22*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,06*
€ 79,30*
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.