| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100339283 Herst.-Nr.: 24177001 EAN/GTIN: 4005176698408 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Waschbecken | | Produktfarbe | Chrom | | Wasserdurchflusskontrolle | Hebelgriffe | | Anzahl Ventile/Hebel | Einzelbild | | Wasserhahn-Anschlussgröße | 1/2 Zoll | | Kartuschentyp | Keramik | | Kartuschendurchmesser | 28 mm | | Temperaturbegrenzer | Ja | | Mousseur | Ja | | Wasserdurchfluss (max) | 5.7 l/min | Gewicht und Abmessungen | Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen) | 244 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhand waschtisch armatur grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur |
| | |
| |