Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022813 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317282
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
100 g
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
101 g
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.