Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020957 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317051
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
39 g
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
43.5 g
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.