Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P46179-001 Speichermodul 256 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P46179-001 Speichermodul 256 GB DDR4 3200 MHz
HPE P46179-001 Speichermodul 256 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100244388
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P46179-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Ersatzteil Arbeitsspeicher
Server Ersatzteil RAM
server ersatzteil arbeitsspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.951,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.304,83*
€ 14.642,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.218,16*
€ 14.539,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.008,69*
€ 14.290,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.951,72*
€ 14.222,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.