Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda 4G180 V3 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda 4G180 V3 Router für Mobilfunknetz
Tenda 4G180 V3 Router für Mobilfunknetz
Tenda 4G180 V3 Router für Mobilfunknetz
Tenda 4G180 V3 Router für Mobilfunknetz
Tenda 4G180 V3 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100144609
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     4G180V3
EAN/GTIN:
     6932849430561
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Sendeleistung (CE)
20 dbm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
Mikro-USB
USB Anschluss
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Energie
Energiequelle
Akku
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Ethernet LAN Charakteristiken
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Nicht verfügbar
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Antenne
Antennentyp
Intern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
3G, 4G
3G-Standards
HSPA+, WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
SIM-Kartentyp
MicroSIM
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
150 Mbit/s
Datenübertragungsrate (LTE) (Upload)
50 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.