Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60492 Netzwerkgerätegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60492 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60492 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60492 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60492 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60492 Netzwerkgerätegehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100026087
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60492
EAN/GTIN:
     4043619604920
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Dieses Leergehäuse von Delock eignet sich für die Wandmontage und kann mit verschiedenen Komponenten, wie z. B. Platinen, Schaltern oder Reihenklemmen bestückt werden und schützt diese vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Das Gehäuse besitzt die Schutzart IP65 und eignet sich ideal für den Außenbereich. Mit Kabeleinführungen An den Gehäuseseiten können Kabelverschraubungen eingesetzt werden, um Kabel durchzuführen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Wand-montiert
Geeignet für
Outdoor
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.