Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87897 Glasfaser-Spleißgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87897 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 87897 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 87897 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 87897 Glasfaser-Spleißgehäuse
DeLOCK 87897 Glasfaser-Spleißgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100024957
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87897
EAN/GTIN:
     4043619878970
Suchbegriffe:
LWL Dose
Breakoutbox
Spleißbox
breakoutbox delock
Diese LWL Anschlussdose von Delock eignet sich für die Wandmontage und ermöglicht die Aufnahme von bis zu zwei SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen. Die Anschlussdose findet Anwendung im optischen Glasfasernetz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
24 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wandmontage
Ja
Merkmale
Anzahl der unterstützten Spleißablagen (max.)
2
Anzahl der unterstützten Fasern (max.)
2
Weitere Suchbegriffe: lwl dose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.