Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60489 Netzwerkgerätegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60489 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60489 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60489 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60489 Netzwerkgerätegehäuse
DeLOCK 60489 Netzwerkgerätegehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100024221
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60489
EAN/GTIN:
     4043619604890
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Dieses Leergehäuse von Delock eignet sich für die Wandmontage und kann mit verschiedenen Komponenten, wie z. B. Platinen, Schaltern oder Reihenklemmen bestückt werden und schützt diese vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Das Gehäuse besitzt die Schutzart IP65 und eignet sich ideal für den Außenbereich.

Mit Kabeleinführungen
An den Gehäuseseiten können Kabelverschraubungen eingesetzt werden, um Kabel durchzuführen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Wand-montiert
Geeignet für
Draußen
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
57 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.