Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Reinigungsmittel Sprayer 5 l Schwarz, Weiß Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Reinigungsmittel Sprayer 5 l Schwarz, Weiß Polymer
Kärcher Reinigungsmittel Sprayer 5 l Schwarz, Weiß Polymer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99941916
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.394-255.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
1800 g
Paketgewicht
2450 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Volumen (l)
5 l
Material
Polymer
Betriebsdruck (max.)
3 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.