Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack M029 Zubehör für Entwicklungsplatinen LoRa-Modul Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack M029 Zubehör für Entwicklungsplatinen LoRa-Modul Blau, Silber
M5Stack M029 Zubehör für Entwicklungsplatinen LoRa-Modul Blau, Silber
M5Stack M029 Zubehör für Entwicklungsplatinen LoRa-Modul Blau, Silber
M5Stack M029 Zubehör für Entwicklungsplatinen LoRa-Modul Blau, Silber
M5Stack M029 Zubehör für Entwicklungsplatinen LoRa-Modul Blau, Silber
M5Stack M029 Zubehör für Entwicklungsplatinen LoRa-Modul Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772566
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.2 mm
Tiefe
54.2 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
24 g
Merkmale
Produkttyp
LoRa-Modul
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Blau, Silber
Material
Kunststoff, Metall
RF-Datenrate (max.)
300 Kbit/s
Frequenzband
0.803~0.930 GHz
Sensitivität
-141 dBmW
Antenne enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.