Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103R Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 Roller ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99722405
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22557
EAN/GTIN:
     4260677959148
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
feed roller


Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
810 mm
Verpackungstiefe
293 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
6900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,65*
€ 561,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.