Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smart things sDock Fix Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smart things sDock Fix Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
smart things sDock Fix Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
smart things sDock Fix Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
smart things sDock Fix Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99686157
Hersteller:
     smart things solutions
Herst.-Nr.:
     S32 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
iPod Zubehör
Abschließbare Wandhalterung für permanente iPad-Installationen. Sehr flach, nur 12mm. An den Längsseiten des iPads befindet sich kein zusätzlicher Rahmen. Das ist optisch sehr vorteilhaft, außer- dem sind dadurch alle Bedienelemente und andere Funktionen (z.B. Mikrofon) optimal zugänglich. Das bestechend schlichte und elegante Design des sDock Fix unterstreicht damit die elegante und klassische Optik des iPads. Die Unterputz-Stromversorgung sCharge bietet dazu optional eine unsichtbare und permanente Kabellösung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff, Silikon
Kompatibilität
iPad 9 iPad 8 iPad 7 iPad Air3 iPad Pro 10.5″
Maximale unterstützte Tablett-Dicke
12 mm
Befestigungstyp
Wand
Kabeltyp
Lightning
Schloss Art
Schlüssel
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
309 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
720 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,34*
€ 300,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,35*
€ 295,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,62*
€ 253,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.