Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501406 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501406 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 501406 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 501406 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 501406 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 501406 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99679107
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501406
EAN/GTIN:
     4048962006391
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
95 mm
Schraubenlänge
63 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M10
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,001*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2889*
€ 3,91379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0489*
€ 3,62819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8789*
€ 3,42589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7589*
€ 3,28309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6153*
€ 3,11221
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4864*
€ 2,95882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,401*
€ 2,85719
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501405
ab € 123,675*
Ähnlich
fischer
501403
ab € 1,9233*
Ähnlich
fischer
501398
ab € 1,9393*
Ähnlich
fischer
501396
ab € 1,7911*
Ähnlich
fischer
501400
ab € 2,3438*
Ähnlich
fischer
501401
ab € 145,285*
Ähnlich
fischer
501408
ab € 2,7498*
Ähnlich
fischer
501399
ab € 119,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.