Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 8/10 GS R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-501398
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501398
EAN/GTIN:
     4048962006322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II GS nicht rostender Stahl mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS nicht rostender Stahl kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
75 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | Seismik | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 38 mm | M8
Installationsdrehmoment:
20 N·m
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 20 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
45 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
20 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Seismic-Zulassung:
C1
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
35 mm
Verankerungstiefe (standard):
45 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
45 / 35 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1734.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9493*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1417*
€ 3,73862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,0193*
€ 3,59297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7193*
€ 3,23597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5993*
€ 3,09317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4593*
€ 2,92657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3693*
€ 2,81947
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9493*
€ 2,31967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.