Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 136-44 USB-Grafikadapter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99546927
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-44
EAN/GTIN:
     5705730136443
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Mit diesem äußerst praktischen USB-C-Dock für mehrere Monitore können Sie zwei zusätzliche Monitore über HDMI. Zudem ist das Dock mit einem traditionellen USB-A-Anschluss für bspw. eine Maus oder einen externen Speicher und auch noch mit einem USB-C PD-Stromanschluss ausgestattet, um die Stromversorgung Ihres Laptops oder Notebooks zu Verfügung zu stellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
70 g
Leistungen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
USB Power Delivery
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.