Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608522323 Herst.-Nr.: 2 608 522 323 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B01MZAQ0N0 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Verpackungsbreite | 169 mm | | Verpackungstiefe | 69 mm | | Verpackungshöhe | 17 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 36 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2, PH 3 | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2, PZ 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, bit pz2 bosch 25mm, torsions-bit (triwing®), bit-satz bosch |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,85* | € 6,47* | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,88* | € 6,48* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,88* | € 6,51* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,02* | € 6,66* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,13* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,85* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|