Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
CLUB3D USB Gen1 Type-C, 6-in-1 Hub with HDMI 8K30Hz, 2xUSB Type-A, RJ45 and 2xUSB Type-C, Data and PD charging 100 watt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99479744
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1596
EAN/GTIN:
     8719214472344
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station club 3d
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
89 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
136 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Kabeltyp
Round cable
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
8K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.