Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-VMZ71 Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-VMZ71 Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-VMZ71 Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-VMZ71 Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Panasonic PT-VMZ71 Beamer Standard Throw-Projektor 7000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99474527
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VMZ71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
27 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
375 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
15.3 - 24.64 mm
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 2,12
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Projektionsverhältnis
1.09 - 1.77:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 44 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
7000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Einheitlichkeit
85 %
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Trapezkorrektur, vertikal
-25 - 25 °
Matrix typ
3-Panel (p-Si TFT aktiv)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Audio (L,R) Out
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Breite
399 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
115 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
LED
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.632,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,50*
€ 3.236,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.704,08*
€ 3.217,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.657,81*
€ 3.162,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.633,09*
€ 3.133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.632,70*
€ 3.132,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.