Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT7969M-QZ Schraubenziehereinsatz 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT7969M-QZ Schraubenziehereinsatz 12 Stück(e)
DeWALT DT7969M-QZ Schraubenziehereinsatz 12 Stück(e)
DeWALT DT7969M-QZ Schraubenziehereinsatz 12 Stück(e)
DeWALT DT7969M-QZ Schraubenziehereinsatz 12 Stück(e)
DeWALT DT7969M-QZ Schraubenziehereinsatz 12 Stück(e)
DeWALT DT7969M-QZ Schraubenziehereinsatz 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1498-13092-DT7969M-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7969M-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B007TH2992
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3590 g
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Merkmale
Anzahl der bits
12 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv, Phillips, Torx
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,93*
€ 13,81*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 126,78*
€ 155,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 155,91*
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 171,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 165,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.