Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Functional Form Schlitzmesserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars Functional Form Schlitzmesserblock
Fiskars Functional Form Schlitzmesserblock
Fiskars Functional Form Schlitzmesserblock
Fiskars Functional Form Schlitzmesserblock
Fiskars Functional Form Schlitzmesserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99384001
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057555
EAN/GTIN:
     6424002013006
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
199 mm
Messer 2 Klingenlänge
160 mm
Messer 3 Klingenlänge
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Schlitzmesserblock
Kochmesser enthalten
Ja
Santokumesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Farbe Messerhalter
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch, Softgrip
Kollektion
Functional Form
Weitere Suchbegriffe: Messerblock, küchenmesser halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1057540
€ 25,72*
Sonstiges
Fiskars
1057545
€ 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.