Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRUX Space XXL Carpet Gaming-Mauspad Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRUX Space XXL Carpet Gaming-Mauspad Rot
KRUX Space XXL Carpet Gaming-Mauspad Rot
KRUX Space XXL Carpet Gaming-Mauspad Rot
KRUX Space XXL Carpet Gaming-Mauspad Rot
KRUX Space XXL Carpet Gaming-Mauspad Rot
KRUX Space XXL Carpet Gaming-Mauspad Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99379983
Hersteller:
     KRUX
Herst.-Nr.:
     KRX0107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Rot
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Mikrofaser
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Größe
XXL
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.