Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 90844 Schraubzwinge Rohrschelle 2,5 cm Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 90844 Schraubzwinge Rohrschelle 2,5 cm Metallisch
Fischer 90844 Schraubzwinge Rohrschelle 2,5 cm Metallisch
Fischer 90844 Schraubzwinge Rohrschelle 2,5 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     4757-1257602
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90844
EAN/GTIN:
     4006209908440
Suchbegriffe:
Rohrbänder
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Klemmöffnung
25 mm
Material
Metall
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1647*
€ 0,2247*
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,235*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1751*
€ 0,2351*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18587*
€ 0,25587*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2122*
€ 0,2922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.