Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 407.8MT Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 407.8MT Kabelschneider
Facom 407.8MT Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348453
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     407.8MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5BBO
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
65 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.