Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 406.8MT Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 406.8MT Drahtschneider
Facom 406.8MT Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348449
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     406.8MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C592A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Breite
86.6 mm
Gewicht
58.97 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.