Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 405.MT Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 405.MT Drahtschneider
Facom 405.MT Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348448
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     405.MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C57YU
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Breite
65 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.