Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI BM5200-1540 Schließzylinder Euro-Profilzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI BM5200-1540 Schließzylinder Euro-Profilzylinder
BASI BM5200-1540 Schließzylinder Euro-Profilzylinder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99279825
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     BM5200-1540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 45/70
doppelzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Durchmesser Daumendreher
15 mm
Merkmale
Produkttyp
Euro-Profilzylinder
Produktfarbe
Chromfarbe
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: basi doppelzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
BM5200-1530
ab € 22,86*
Sonstiges
BASI
BM5200-0015
ab € 16,51*
Sonstiges
BASI
BM5200-0025
ab € 18,23*
Sonstiges
BASI
BM5200-0045
ab € 22,94*
Sonstiges
BASI
BM5200-0510
ab € 16,54*
Sonstiges
BASI
3838923631066
ab € 21,45*
Sonstiges
BASI
BM5200-0550
ab € 26,43*
Sonstiges
BASI
BM5200-1010
ab € 17,38*
Sonstiges
BASI
BM5200-1040
ab € 24,68*
Sonstiges
BASI
BM5200-1050
ab € 28,30*
Sonstiges
BASI
BM5200-1525
ab € 21,43*
Sonstiges
BASI
3838923631516
ab € 21,59*
Sonstiges
BASI
3838923631578
ab € 24,75*
Sonstiges
BASI
BM5200-2525
ab € 24,66*
Sonstiges
BASI
BM5200-2530
ab € 26,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.