Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT3714-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT3714-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT3714-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99266388
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3714-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe dewalt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
125 g
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3715-QZ
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.