Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MyVoice1500 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama MyVoice1500 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1500 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1500 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1500 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1500 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99260224
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184146
EAN/GTIN:
     4047443482402
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
  • Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant
    - Ermöglicht die Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig
    - Ob ausgedehntes Gespräch oder viele Anrufe: Mit 15 Stunden Gesprächszeit haben Sie ausgiebig Zeit, alle Anliegen zu klären
    - Die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen (S, M, L) sorgen für einen individuellen, perfekten Sitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
180 min
Lieferumfang
Ohrenschützer
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
15 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
280 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
400 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00184147
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.