Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mono-Bluetooth®-Headset MyVoice1500, Multipoint, Sprachsteuerung, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00184147
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184147
EAN/GTIN:
     4047443482419
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
- unterstutzt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - ermoglicht die Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig - ob ausgedehntes Gesprach oder viele Anrufe: Mit 15 Stunden Gesprachszeit haben Sie ausgiebig Zeit, alle Anliegen zu klaren - die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Grosen (S, M, L) sorgen fur einen individuellen, perfekten Sitz - Bluetooth-Mono-Headset fur komfortable Telefonie- extra lange Standby-Zeit: 280 Stunden, bei Nichtgebrauch kein standiges Nachladen erforderlich - Smartphonefunktionen uber Multifunktionstaste steuerbar (z.B. Anrufe annehmen/tatigen/abweisen/Wahlwiederholung) - Musik-Steuerungsfunktionen (Play/Pause) - Lautstarkeregelung direkt am Headset oder uber Sprachassistenten steuerbar - abnehmbarer Ohrbugel - Ladezustand auf iOS- und Android-Geraten uberprufbar (wenn vom Gerat unterstutzt) Systemvoraussetzung: - bluetoothfahiges Endgerat Lieferumfang: - 1 Mono-Bluetooth-Headset MyVoice1500 - 1 USB/Micro-USB-Ladekabel - 3 Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S/M/L) - 1 Ohrbugel - 1 Kurzanleitung - 1 Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.84 g | 15 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Mono
Max. Standby:
280 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
Ohrbugel
Mikrofonposition:
Integriertes Mikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
118 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-44 dB +/- 3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
100 Hz - 8 kHz
Impedanz Kopfhorer:
16 Ω
Impedanz Mikrofon:
0,4 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Art:
Bluetooth-Headset
Max. Gesprachszeit:
15 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
5.0
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
3 h
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler, QuickPair, Rufannahmetaste, Voice Control
Ladeart:
Micro-USB-Buchse
Besonderheit:
Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP V1.3/AVRCP V1.6/HFP V1.7
Produktlinie:
Essential Line
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Weis
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139938
ab € 36,94*
Ähnlich
Hama
00184112
ab € 17,40*
Ähnlich
Hama
00184118
ab € 13,40*
Ähnlich
Hama
00184119
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184163
ab € 15,76*
Ähnlich
Hama
00184166
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184165
ab € 15,74*
Ähnlich
Hama
00184162
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00184074
ab € 17,10*
Ähnlich
Hama
00184077
ab € 17,13*
Ähnlich
Hama
00184076
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184075
ab € 17,06*
Ähnlich
Hama
00184067
ab € 16,98*
Ähnlich
Hama
00139520
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.