Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BBIS13400XMSE 72 l 3400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BBIS13400XMSE 72 l 3400 W Edelstahl
Beko BBIS13400XMSE 72 l 3400 W Edelstahl
Beko BBIS13400XMSE 72 l 3400 W Edelstahl
Beko BBIS13400XMSE 72 l 3400 W Edelstahl
Beko BBIS13400XMSE 72 l 3400 W Edelstahl
Beko BBIS13400XMSE 72 l 3400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99172901
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7768287827
EAN/GTIN:
     8690842487132
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
backofen
Katalytische Wandbeschichtung
Fettabsorbierende Wände

Den Backofen mit starken Reinigungsprodukten zu schrubben, macht wirklich keinen Spaß. Die katalytischen Beschichtungen an der hinteren Wand und den Seitenwänden des Backofens nutzen clevere Technologie, um Fett zu absorbieren und Gerüche zu reduzieren. So können Sie Ihre Muskelkraft für etwas aufsparen, das mehr Vergnügen bereitet.

SoftClose®
Sanftes und leises Schließen der Tür

Niemand hört gern eine Backofentür zuknallen, aber wenn Sie keine Hand frei haben, bleibt Ihnen oft keine andere Wahl. Spezielle Scharniere an den SoftClose® Backofentüren sorgen dafür, dass sich die Tür sanft und leise schließt. Sie brauchen sich also weniger um den Lärm zu sorgen und können sich ganz darauf konzentrieren, das Essen auf den Tisch zu bekommen!

Teleskop-Auszug
Sicher und leicht herausziehbare Backblech-Schiene

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, schwere Bräter aus dem Backofen zu nehmen, können Sie sich mit der Teleskopschiene das Leben leichter machen. Auf dem Gleitsystem können Sie das Blech mit dem Bräter ganz (oder bei einer partiellen Teleskopversion zu zwei Dritteln) herausziehen. Das System ist dazu flexibel und kann auf jeder Schiene im Garraum positioniert werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
1
Grillrost enthalten
Ja
Teleskopschiene enthalten
Ja
Energie
Anschlusswert
3400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
72 l
Leistung Gesamteinheit
3400 W
Netto-Ofenvolumen
72 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ofenleistung
3400 W
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Heißluftgrillen
Ja
Kleinflächengrill
Ja
Reinigungsart
Katalytisch
Reinigungstechnik
SteamShine
Anzahl der Regalpositionen
5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
655 mm
Paketgewicht
40000 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
594 mm
Tiefe
567 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
36260 g
Einbauraum Höhe (min)
590 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
Edelstahl
Display-Typ
LED
Türscharnier
Runter
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Abnehmbares Türglas
Ja
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 645,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,58*
€ 768,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,10*
€ 762,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,24*
€ 702,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,40*
€ 650,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.