| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4499606 Herst.-Nr.: 4499606 EAN/GTIN: 5056112006909 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel-Set Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 9 Sechskantschlüsselgröße = 1.5 → 10mm Form = L Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf Finish = Brüniert Material/Stoff = CrV-Stahl
Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, einzeln und im Satz. Winkel-Schraubendreher in Kunststoff-Cliphalterung, die gleichzeitig als Griff dient Brünierte Ausführung Kurzer Schenkel mit Sechskant-Schaft, langer Schenkel mit Kugelkopf-Schaft Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel-Set | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 9 | Sechskantschlüsselgröße: | 1.5 → 10mm | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant Kugelkopf | Finish: | Brüniert | Material/Stoff: | CrV-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 9 teilig, einhand knarrensatz, rs pro knarrenkasten, 4499606, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WD0521, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,04* | € 9,01* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 16,26* | € 22,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|