| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-99147895 Herst.-Nr.: AC6410 EAN/GTIN: 8716065491067 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie mit dem AC6410 4-Port USB-C 3.2 Gen1 Hub 4 USB-A-Geräte an Ihr Notebook mit USB-C an. Der AC6410 wird mit einem 10-W-Netzteil geliefert. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 12 mm | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Kabellänge | 0.5 m | Energie | Netzteiltyp | Gleichstrom | | Stromversorgung | 10 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |