Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3614 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC3614 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz
ACT AC3614 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz
ACT AC3614 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz
ACT AC3614 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz
ACT AC3614 Audio-Kabel 15 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99147887
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3614
EAN/GTIN:
     8716065490411
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 15 m
klinken kabel stecker-stecker
Dieses hochwertige, flexible PVC-Audiokabel hat vergoldete 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker. Das Kabel ist aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) hergestellt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
380 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.