Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC7535 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC7535 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7535 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7535 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7535 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
ACT AC7535 Videokabel-Adapter 0,23 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99147886
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7535
EAN/GTIN:
     8716065491289
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Von digital zu analog Der AC7535 HDMI zu VGA Konverter verbindet Ihren PC oder Laptop mit einem HDMI Ausgang mit einem Monitor oder Beamer mit VGA Eingang. Die maximal unterstützte Auflösung beträgt 1920x1200 Pixel. Diese Auflösung eignet sich perfekt für Videos, Bilder und Präsentationen. Zusätzlicher Audioausgang Übertragen Sie das Audiosignal über den 3,5-mm-Klinken-Audioausgang an eine Stereo-HiFi-Anlage oder Kopfhörer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.23 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Audio-Anschluss
Ja
Audioanschlusstypen
3,5 mm (1/8")
HDMI-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.