Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-Hub 3.0 mit 4 Anschlüssen USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-Hub 3.0 mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub 3.0 mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub 3.0 mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub 3.0 mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub 3.0 mit 4 Anschlüssen USB-A
ACT USB-Hub 3.0 mit 4 Anschlüssen USB-A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99147883
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6300
EAN/GTIN:
     8716065490985
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Brauchen Sie zusätzliche USB-Anschlüsse für Ihren Laptop oder Computer? Der AC6300 Hub bietet vier zusätzliche USB-Anschlüsse. AC6300 unterstützt bis zu 4 USB-Geräte und ist kompatibel mit dem USB 3.2-Standard, der hohe Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps bietet. Dieser leichte Hub verfügt über eine blaue LED-Aktivitätsanzeige und ein 50 cm langes Kabel.

Erweitern Sie Ihren Laptop um zusätzliche USB-Anschlüsse
Der ACT AC6300 USB-Hub hat ein leichtes Design und passt problemlos in Ihre Tasche. Der Hub bietet vier zusätzliche USB-Anschlüsse mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit für Ihren Laptop oder Computer.

SuperSpeed USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
Der ACT AC6300 Hub entspricht dem USB 3.0 Standard. Dieser Standard ermöglicht Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbit/s (bis zu 10x schneller als USB 2.0). Verbinden Sie den AC6300 Hub über das beiliegende 50 cm lange, hochwertige USB 3.0-Kabel mit Ihrem Computer. Der AC6300 4-Port-Hub ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
95 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.