Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Compact Outdoor Plug Smart Plug Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Compact Outdoor Plug Smart Plug Anthrazit
LEDVANCE SMART+ Compact Outdoor Plug Smart Plug Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99114170
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075570979
EAN/GTIN:
     4058075570979
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
SmartHome Einbauschalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
188 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP44
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.