Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 34149 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 34149 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 34149 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99038001
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
JE H(St)H E30
JE-H(ST)H
je-h(st)h 4x2x0,8
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.8 mm²
Kupferindex
45 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: je-h(st)h, bmk je-h(st)h 4x2x0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20304*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36304*
€ 4,00202
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,17304*
€ 3,77592
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,12304*
€ 3,71642
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,02304*
€ 3,59742
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,78304*
€ 3,31182
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,20304*
€ 2,62162
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.